NV-378 ミニハンガー サカエ 76218606

ミニハンガー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
セット内容パーツボックスY-105:9個
コンテナ数9
内容量1台注文コード76218606品番NV-378
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×250×350コンテナ数9均等耐荷重(kg/台)30セット内容パーツボックスY-105:9個質量(kg)7高さ(mm)350奥行(mm)250間口(mm)700段数3色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30コンテナ種類Y-105

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76218572
2018-10-02
用途: 電子部品、ネジ、収縮チューブ入れ等
製造業

割としっかりした作りで、他の製品と違い皿もついているのでこれだけで、十分使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする