旭製作所
バブリングフィルター ボール形 Φ20
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
AG3
注文コード
76223754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプ
ボール形
フィルター直径(Φmm)
20
管外径(Φmm)
8
管長(mm)
250
サイズ
AG3
目の粗さ
細目
ろ過速度
やや遅い
仕様
●細孔記号:20~45