旭製作所
グリースレスバルブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1本
TGK品番
244-09-71-20
仕様
●最大流量(l/min)空気:230●最大流量(l/min)水:10
種類
流量調整用ニードルバルブ
注文コード
76223867
品番
03-12-05
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・仕様・種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
流量調整用ニードルバルブ
枝管外径(Φmm)
15
オリフィス(mm)
7
真空度(Pa)
1.33×10
-3
耐圧(MPa)
1.96
仕様
●最大流量(l/min)空気:230●最大流量(l/min)水:10
TGK品番
244-09-71-20