TGK(東京硝子器械)
Fine共通リービッヒ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:19/38
注文コード
76224375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,959
販売価格(税別)
¥
11,781
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
長さ(mm)
(冷却筒)200
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:19/38
吸引口外径(Φmm)
8