Fine共通リービッヒ

Fine共通リービッヒ - TGK(東京硝子器械)

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

吸引口外径(Φmm)8内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
摺合せ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76224375-(冷却筒)200上部共通:15/25、下部共通:19/38-
11,900
11,781
12,959(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224384-(冷却筒)200上部共通:15/25、下部共通:24/40-
12,000
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
76224409-(冷却筒)200上部共通:19/38、下部共通:24/40-
12,700
12,573
13,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224427-(冷却筒)300上部共通:15/25、下部共通:19/38-
13,100
12,969
14,266(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224436-(冷却筒)300上部共通:15/25、下部共通:24/40-
13,300
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
76224445-(冷却筒)300上部共通:19/38、下部共通:24/40-
14,600
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
76224454-(冷却筒)300上部共通:19/38、下部共通:29/42-
15,000
14,850
16,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
76224463-(冷却筒)500上部共通:19/38、下部共通:29/42-
21,200
20,988
23,087(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224479-(冷却筒)100上部共通:15/25、下部共通:15/25-
11,600
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
76224366-(冷却筒)200上部共通:15/25、下部共通:15/25-
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76224393-(冷却筒)200上部共通:19/38、下部共通:19/38-
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76224418-(冷却筒)300上部共通:15/25、下部共通:15/25-
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76224488-(冷却筒)150上部共通:15/25、下部共通:15/25-
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226019-(冷却筒)300上部共通:19/38、下部共通:19/38約450
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76224366-02875844330-15-51-01- 共通リービッヒ TGK(東京硝子器械) 02875844共通リービッヒTGK(東京硝子器械)1個
11,682
税込12,850
注文コードが変更になりました
76224393-02875871330-15-51-05- 共通リービッヒ TGK(東京硝子器械) 02875871共通リービッヒTGK(東京硝子器械)1個
12,474
税込13,721
注文コードが変更になりました
76224418-02875905330-15-51-08- 共通リービッヒ TGK(東京硝子器械) 02875905共通リービッヒTGK(東京硝子器械)1個
12,771
税込14,048
注文コードが変更になりました
76224488-02875984330-15-51-19- 共通リービッヒ TGK(東京硝子器械) 02875984共通リービッヒTGK(東京硝子器械)1個
12,177
税込13,395
注文コードが変更になりました
76226019-02875932330-15-51-12- 共通リービッヒ TGK(東京硝子器械) 02875932共通リービッヒTGK(東京硝子器械)1個
13,464
税込14,810
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする