曜日別特売

Fine透明共通摺合三口フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:19/38
中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:19/38
中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:15/25
内容量1個注文コード76225565品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,800

接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

容量(mL)500摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:19/38側管角度(°)約20材質ほうけい酸ガラス-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76225565-02870716330-13-63-58- F透明共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02870716F透明共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
32,472
税込35,719
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする