OM-CVP623 マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226109

マットスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226109
品番
OM-CVP623
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)
厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。
病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。
また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。
・UL規格認定品
・標準在庫品
・サイズは152×585×4.4とミニ形
・2線式リード線付

材質
ビニール製
オリーブ
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-10~+50
保護構造
防滴形
定格電圧
AC/DC28V-1A
接点構成
1a接点
動作力
約60N(Φ90押圧板)
リード線(m)
2線式/約0.4
サイズ(mm)
152(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする