フラスコクランプ ステンレス製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●規格(mL):300●最大搭載数:6注文コード76226886品番AAA30574
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

ローテーター CRT-350のオプションです。

タイプフラスコ用クランプ材質プラスチック仕様●規格(mL):300●最大搭載数:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする