曜日別特売
CSF-D4SU ステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付) サカエ 76227033

ステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)450
全高(mm)865
内容量1台注文コード76227033品番CSF-D4SU
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。

用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
質量(kg)10.6奥行(mm)450全高(mm)865間口(mm)600段数2材質SUS304(BA仕上げ)仕様コボレ止め両側取手付き材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50色(本体)シルバーキャスター金具スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×865RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76226945
2018-01-08
用途: 作業用PC台として使用
製造業

特に改善・改良する点もなく、満足して使用しています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする