サカエ
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
間口(mm)
600
614
764
奥行(mm)
400
414
514
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76227356
品番
STFW-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
質量(kg)
10
奥行(mm)
400
均等耐荷重(kg)
75
全高(mm)
700~900
間口(mm)
600
材質
SUS304BA仕上げ(支柱#400仕上げ(スライド支柱=ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
キャスター
50Φゴム車スチール金具
色(本体)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×700~900
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000