曜日別特売
STFW4-10C ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ 76227401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STFW4-10C ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ 76227401
STFW4-10C ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ 76227401
STFW4-10C ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ 76227401
STFW4-10C ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ 76227401

ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)614
奥行(mm)414
内容量1台注文コード76227401品番STFW4-10C
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など質量(kg)10奥行(mm)414均等耐荷重(kg)75全高(mm)700~900間口(mm)614段数2材質SUS430(BA仕上げ)材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50材質(棚板)SUS430(BA仕上げ)材質(支柱)スチール(クロムメッキ仕上げ)色(本体)シルバーキャスター金具スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×414×700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする