ダイゴー
26-27 アポイント デスク A5 1Mブロック ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76229189
品番
E8839
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ネイビー
質量(g)
187
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
221×155×6
材質(表紙)
PVC
ページ数
80
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有