曜日別特売
NPR-3114RSU ステンレスニューパールラック サカエ 76229361

ステンレスニューパールラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1914
棚板数(枚)4
内容量1台注文コード76229361品番NPR-3114RSU
参考基準価格(税別)¥252,400販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!50mmピッチで段変・増段可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
材質ステンレスSUS304高さ(mm)1914幅(mm)1200奥行(mm)450均等耐荷重(kg/台)150付属品直進安定金具2個付(メッキ仕上げ)仕様組立式、移動式質量(kg)30キャスターナイロンウレタン車、ストッパー付2個(スチール金具)棚板数(枚)4キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台当り)200、(棚板1段当り)75棚ピッチ(mm)50色(本体)ステンレス有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする