TGK(東京硝子器械)
Fine共栓丸底沈殿管 茶 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
容量(mL)
20
10
15
20
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76229984
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,661
販売価格(税別)
¥
25,146
バスケットに入れる
目盛なし、丸底
容量(mL)
20
摺合せ
栓 共通:16/15
外径(Φmm)
22
高さ(mm)
100
色
茶褐色