TGK(東京硝子器械)
Fine共栓丸底沈殿管 茶 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
25
10
15
20
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76229993
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,900
目盛なし、丸底
容量(mL)
25
摺合せ
栓 共通:19/15
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
100
色
茶褐色