曜日別特売
TAN-22 特製四輪車 サカエ 76230007

 

TAN-22 特製四輪車 サカエ 76230007
TAN-22 特製四輪車 サカエ 76230007

特製四輪車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)855×480注文コード76230007品番TAN-22
参考基準価格(税別)¥39,690販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。自在車と固定車は組替え可能です。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)855×480床面高さ(mm)167質量(kg)25グリーン材質スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)855材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)855材質(荷台)スチール有効寸法(幅)(mm)450有効寸法(奥行)(mm)800
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする