TGK(東京硝子器械)
Fine共栓丸底沈殿管 茶 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(mL)
100
10
15
20
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230027
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥85,813
販売価格(税別)
¥
78,012
バスケットに入れる
目盛なし、丸底
容量(mL)
100
摺合せ
栓 共通:29/15
外径(Φmm)
45
高さ(mm)
120
色
茶褐色