サカエ
特製四輪車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
805×530
注文コード
76230043
品番
TAN-33
参考基準価格(税別)
¥41,450
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・荷台寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。自在車と固定車は組替え可能です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
805×530
床面高さ(mm)
189
質量(kg)
33
色
グリーン
材質
スチール
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)
530
ハンドル高さ(mm)
855
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
805
材質(荷台)
スチール
有効寸法(幅)(mm)
500
有効寸法(奥行)(mm)
750
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000