曜日別特売
TQN-99F 特製六輪車 サカエ 76230156

 

TQN-99F 特製六輪車 サカエ 76230156
TQN-99F 特製六輪車 サカエ 76230156

特製六輪車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)55
内容量1台注文コード76230156品番TQN-99F
参考基準価格(税別)¥136,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)1455×780床面高さ(mm)243質量(kg)55グリーン付属品フロアストッパー付仕様フロアストッパー付材質スチール車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)780ハンドル高さ(mm)909材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1455材質(荷台)スチール有効寸法(幅)(mm)750有効寸法(奥行)(mm)1400
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする