TGK(東京硝子器械)
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目無 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
25
10
15
20
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230185
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,400
目盛なし、丸底。
容量(mL)
25
摺合せ
栓 透明共通:19/15
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
100
全高(mm)
112(栓含む)
色
茶褐色