荷台寸法(mm)1010×1010床面高さ(mm)194質量(kg)19色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1010材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性グリーン購入対応商品、ハンドル(オプション)着脱可、転倒防止脚付適合寸法(mm)1000×1000グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1010材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可