TGK(東京硝子器械)
Fine共栓丸底沈殿管 茶 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(mL)
20
15
20
10
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230298
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥30,972
販売価格(税別)
¥
28,156
バスケットに入れる
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
20
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.3
摺合せ
栓 共通:16/15
外径(Φmm)
22
高さ(mm)
100
色
茶褐色