曜日別特売

Fine共栓丸底沈殿管 茶 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)10
内容量1箱注文コード76230325品番-
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)10目盛(mL)0.2精度(mL)±0.16摺合せ栓 共通:14/10外径(Φmm)16.5高さ(mm)100茶褐色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする