曜日別特売

Fine共栓丸底沈殿管 茶 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1箱注文コード76230334品番-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,230販売価格(税込)¥60,146
販売価格(税別)
54,678

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)50目盛(mL)1.0精度(mL)±0.8摺合せ栓 共通:24/12外径(Φmm)35高さ(mm)96茶褐色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする