サカエ
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
荷台寸法(幅)(mm)
1010
1010
1110
耐荷重(kg)
400
450
500
700
荷台寸法(奥行)(mm)
810
1010
1110
1210
810
車輪径(Φmm)
125
125
130
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230357
品番
RA-2TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
810×1010
床面高さ(mm)
187
質量(kg)
19
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
887
材質(車輪)
ゴム
タイプ
軽量型
荷台寸法(幅)(mm)
1010
適合寸法(mm)
W1000×D800
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
810
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった