※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
1110
1010
1110
耐荷重(kg)
700
450
500
700
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
1010
1110
1210
810
車輪径(Φmm)
150
125
130
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230436
品番
RH-2TG
参考基準価格(税別)
¥127,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
耐荷重(kg)
700
荷台寸法(mm)
1110×1110
床面高さ(mm)
252
質量(kg)
40
色
グリーン
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
970
材質(車輪)
ゴム
タイプ
超重量型
荷台寸法(幅)(mm)
1110
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1100×1100
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
材質(荷台)
スチール
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった