自在移動回転台車 センターベース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
車輪径(Φmm)125
均等荷重(kg)450
内容量1台注文コード76230472品番RB-4KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,000

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。

荷台寸法(mm)1110×1110床面高さ(mm)194質量(kg)25グリーン車輪径(Φmm)125高さ(mm)(荷台面)194材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無ありキャスター125Φゴム車均等荷重(kg)450外形寸法(幅W×奥行D)(mm)1110×1110ブレーキ種類ストッパー特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)W1100×D1100材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76230472RB-4KG89540675RB-4KGRB-4KG 自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 89540675自在移動回転台車 中量型 センターベース付サカエ1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする