RH-2KG 自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 76230533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在移動回転台車 センターベース付

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送39日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)1110
荷台寸法(奥行)(mm)1110
車輪径(Φmm)150
均等荷重(kg)700
内容量1台注文コード76230533品番RH-2KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。

荷台寸法(mm)1110×1110床面高さ(mm)252質量(kg)41グリーン車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ超重量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)700荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする