サカエ
自在移動回転台車 センターベース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
荷台寸法(幅)(mm)
1010
1110
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
1010
1110
車輪径(Φmm)
125
125
130
150
均等荷重(kg)
400
450
500
700
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230551
品番
RA-2FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,000
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
荷台寸法(mm)
810×1010
床面高さ(mm)
187
質量(kg)
23
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
(荷台面)187
材質(車輪)
ゴム
タイプ
軽量型
ブレーキ有無
あり
キャスター
125Φゴム車
均等荷重(kg)
400
ブレーキ種類
ストッパー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×810×887
特性
センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル着脱可
適合寸法(mm)
W1000×D800
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった