※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
39日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
1110
1010
1110
1210
耐荷重(kg)
450
450
500
700
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
1010
1110
1210
車輪径(Φmm)
125
125
130
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230576
品番
RB-4FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
耐荷重(kg)
450
荷台寸法(mm)
1110×1110
床面高さ(mm)
194
質量(kg)
28
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
894
材質(車輪)
ゴム
タイプ
中量型
荷台寸法(幅)(mm)
1110
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1100×1100
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
材質(荷台)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった