RE-1UG 自在移動回転台車 サカエ 76230716

自在移動回転台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
キャスター200Φウレタン車
ゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定
ゴム車 4輪自在(ストッパー付)・2輪固定
車輪径(Φmm)200
内容量1台注文コード76230716品番RE-1UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。

荷台寸法(mm)1010×1010床面高さ(mm)320質量(kg)30グリーン車輪径(Φmm)200高さ(mm)(荷台面)320材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター200Φウレタン車均等荷重(kg)700外形寸法(幅W×奥行D)(mm)1010×1010ブレーキ種類ストッパー特性グリーン購入対応商品適合寸法(mm)W1000×D1000前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする