TGK(東京硝子器械)
Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
15
20
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
目盛なし、丸底。
容量(mL)
10
摺合せ
栓 透明共通:14/10
外径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
100
全高(mm)
111(栓含む)
色
透明