曜日別特売
RT-126 長尺物運搬車 サカエ 76230901

長尺物運搬車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)150注文コード76230901品番RT-126
参考基準価格(税別)¥87,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ベニヤ板やパイプ等、長尺物の運搬に非常に便利です。
キャスター4輪中、2輪ストッパー付です。

キャスター125Φゴム車(自在キャスター4個)質量(kg)22均等荷重(kg)150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×850グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり床面高さ(mm)223荷台寸法(mm)1200×600ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76230883
2021-01-26
用途: 外壁工事の外壁材保管
建設業・工事業

とても頑丈な作りで、とても重い外壁材を載せても荷崩れしません。
キャスターが自由に動くので、移動もとてもスムーズに行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする