荷台寸法(mm)585×465床面高さ(mm)109質量(kg)4色ブルー材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可