曜日別特売
SCR-750NBLT サカエ連結キャリー 把手付 サカエ 76231233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サカエ連結キャリー 把手付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
材質(車輪)ナイロン
ブルー
内容量1台注文コード76231233品番SCR-750NBLT
参考基準価格(税別)¥18,630販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

3色によるカテゴリー毎の色分けができます。タテヨコの連結が可能です。
取手は取り外し可能です。

耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)680×390床面高さ(mm)125ブルー材質(車輪)ナイロン材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする