※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエ連結キャリー 把手付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
材質(車輪)
ナイロン
ナイロン
ゴム
色
グリーン
ブルー
グリーン
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231242
品番
SCR-750NGRT
参考基準価格(税別)
¥18,630
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。タテヨコの連結が可能です。
取手は取り外し可能です。
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
680×390
床面高さ(mm)
125
色
グリーン
材質(車輪)
ナイロン
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)
75
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
900
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500