TGK(東京硝子器械)
Fine共栓丸底沈殿管 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
容量(mL)
20
15
20
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76231305
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,572
販売価格(税別)
¥
24,156
バスケットに入れる
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
20
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.3
摺合せ
栓 共通:16/15
外径(Φmm)
22
高さ(mm)
100
色
透明