曜日別特売

Fine共栓丸底沈殿管 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)25
内容量1箱注文コード76231314品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)25目盛(mL)1.0精度(mL)±0.4摺合せ栓 共通:19/15外径(Φmm)25高さ(mm)100透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする