曜日別特売

Fine共栓丸底沈殿管 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)10
内容量1箱注文コード76231357品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)10目盛(mL)0.2精度(mL)±0.16摺合せ栓 共通:14/10外径(Φmm)16.5高さ(mm)100透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231357-02823764121-04-71-23- 共通丸底沈殿管 目盛付 透明 TGK(東京硝子器械) 02823764共通丸底沈殿管 目盛付 透明TGK(東京硝子器械)1ケース(10個)
21,780
税込23,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする