TGK(東京硝子器械)
Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
15
20
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76231427
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥73,399
販売価格(税別)
¥
66,726
バスケットに入れる
目盛なし、丸底。
容量(mL)
50
摺合せ
栓 透明共通:24/12
外径(Φmm)
35
高さ(mm)
96
全高(mm)
113(栓含む)
色
透明