曜日別特売

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1箱注文コード76231436品番-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥105,200販売価格(税込)¥114,563
販売価格(税別)
104,148

目盛なし、丸底。

容量(mL)100摺合せ栓 透明共通:29/15外径(Φmm)45高さ(mm)120全高(mm)137(栓含む)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする