TGK(東京硝子器械)
透明共栓試験管 10入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
容量(mL)
30
注文コード
76231506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度は本体に表示されています。
種類
透明、細目盛りタイプ
容量(mL)
30
目盛(mL)
0.2
摺栓
15/25
高さ(mm)
200
外径(Φmm)
20