曜日別特売
S-2DG コンテナ台車 サカエ 76231793

コンテナ台車

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)500
内容量1台注文コード76231793品番S-2DG
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。
搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。

荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)500質量(kg)5.6キャスター65Φゴム車(オール自在)均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76231784
2024-04-12
用途: 機材運搬、コンテナ用台車
サービス業

サイズぴったりで、キャスターの動きも良い。
後はどれだけ重さに耐えられるか、絨毯の上転がすに苦労しないかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする