サカエ
板台車 スタッキング仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
荷台寸法(mm)
450×450
注文コード
76231933
品番
SD-450G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
荷台寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。
キャスターは4輪自在車です。
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
荷台寸法(mm)
450×450
床面高さ(mm)
85
質量(kg)
3.2
荷台寸法(幅)(mm)
450
材質
木製
色
緑
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム
キャスター
50Φゴム車
均等荷重(kg)
100
特性
取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
450
材質(荷台)
木
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
不可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76231933
SD-450G
08699117
SD-450G
板台車 スタッキング仕様
サカエ
1台
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました