曜日別特売
YM-2N 板台車 サカエ 76231976

板台車

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)100注文コード76231976品番YM-2N
参考基準価格(税別)¥11,190販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。
キャスターは4輪自在車(内2輪ストッパー付)です。

荷台寸法(mm)500×600床面高さ(mm)86質量(kg)6ブラウン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付2個、無2個)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き材質(荷台)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否不可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 家具の移動に活用してます
サービス業

非常に使いやすく満足してます。ロック機能につても同様に硬すぎないことに大満足です。また、追加で一台購入を検討中です

対象商品 : 76231976
2020-05-04
用途: 重たくて移動させることが困難な植木鉢の下に使用しています。
佐々木設計製造業

植木鉢の総重量が約100kgになるので、これだと必要なときに移動させることができるので、便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする