曜日別特売
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130

4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130
4901301384973 【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL 花王 76235130

【空容器】アタックZERO 業務用 専用計量容器 ワンハンドタイプ 400mL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400mL×6本)
内容量1箱(400mL×6本)注文コード76235130品番4901301384973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

アタックZERO業務用の専用計量容器です。
・片手でかんたん計量:手に持って、プッシュするだけ。ワンプッシュ5g。
・量の調整、自由自在:洗たく物の量に合わせて洗剤の量を調整できます。
・塗布にも便利:食べこぼし、エリ・ソデ汚れなど困った部分汚れにも。
・100%再生プラスチックボトル*を使用。
・透明ライン入り。つめかえガイドラインよりも残り少なくなったらつめかえてください。液面確認可能なので、液があふれないようにつめかえできます。
*着色剤およびラベルフィルム、ポンプは除く

用途
アタックZERO業務用の専用計量空容器
内容
400mL×6本
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使う場合、原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※洗たく機のフタなどのプラスチック部分に原液がついた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。
※原液を衣料品に塗布後は、長時間放置しない。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は、医師の診断を受ける。
※受診時は製品本体またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53826378
2022-02-07
用途: 洗濯
株式会社有次 様

使っていたワンハンドタイプの容器が壊れたので新しく買い換えのつもりで購入したら、中身入ってなく容器だけでびっくりした。
改めて商品名みたら計量容器って書いてあるので間違ってはいないんだけどちょっと紛らわしいかな。容器は必要だったので問題なく使用していますけど。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする