TGK(東京硝子器械)
赤ゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
下径(Φmm)
37
87
103
109
112
115
19
19.5
21
23
27.5
10.5
11
上径(Φmm)
40.5
93.5
113
118
120
125
22
23
25
27.5
32
14
15
高さ(mm)
37
45
50
23.5
26
27
29
31
15.5
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76235593
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
No.
14
上径(Φmm)
40.5
下径(Φmm)
37
高さ(mm)
37
栓(色)
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76235593
-
02838053
No.14
ゴム栓
三要ゴム製作所
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました