TGK(東京硝子器械)
赤ゴム栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
下径(Φmm)
115
87
103
109
112
115
19
19.5
21
23
27.5
10.5
11
上径(Φmm)
125
93.5
113
118
120
125
22
23
25
27.5
32
14
15
高さ(mm)
50
45
50
23.5
26
27
29
31
15.5
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76235855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
No.
40
上径(Φmm)
125
下径(Φmm)
115
高さ(mm)
50
栓(色)
赤