曜日別特売
STB 42-L-050 STB シンクロプーリ L050 カネミツ 76236797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ L050

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数42
42
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
44
48
50
60
72
84
内容量1個注文コード76236797品番STB 42-L-050
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
種類シンクロプーリ呼び幅50歯数42寸法H(mm)-寸法S(mm)2.5総幅(mm)25リム幅w(mm)19歯形L寸法S1(mm)6ピッチ径dp(mm)127.34ボス径db(mm)63長さl(mm)25外径do(Φmm)126.58歯幅WA(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする