曜日別特売
STB 28-L-075 STB シンクロプーリ L075 カネミツ 76236946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ L075

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数28
28
19
20
21
22
23
24
25
26
30
32
34
36
40
42
44
48
50
60
72
84
内容量1個注文コード76236946品番STB 28-L-075
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種類シンクロプーリ呼び幅75歯数28寸法H(mm)-寸法S(mm)2.5総幅(mm)26リム幅w(mm)26歯形L寸法S1(mm)-寸法S2(mm)1ピッチ径dp(mm)84.89ボス径db(mm)-長さl(mm)25外径do(Φmm)84.13歯幅WA(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする